ナベヤ
トグルサイドクランプ513
材質
513:SM490、S513:SUS304
表面処理
513:亜鉛メッキ
付属品
クランピングスクリュー
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
締付力(kN)
保持力(kN)
ボルト径×ピッチ×長さ(mm)
全長×全高(mm)
質量(kg)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57066215
513-1
0.8
0.97
M5×0.8×43.5
69×62.5
0.09
28.5
37
M12×1.5
8
M5×0.8
15~38
22
0.8
0.97
¥
3,590
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57066224
513-2
1.5
1.7
M6×1.0×50.5
86×81.5
0.19
32
46
M16×1.5
10
M6×1.0
19~46
27
1.5
1.7
¥
4,160
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57066233
513-3
2.5
2.64
M8×1.25×63.5
116×100
0.36
39
61
M20×1.5
12
M8×1.25
24~58
38
2.5
2.64
¥
4,740
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57066249
513-5
3.5
3.7
M10×1.5×87
155×131
0.66
47
81
M24×1.5
14
M10×1.5
32~74
53
3.5
3.7
¥
7,350
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57066258
513-6
4.5
4.65
M10×1.5×87
155×131
0.78
51
81
M24×1.5
16
M10×1.5
32~74
53
4.5
4.65
¥
8,100
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。