曜日別特売

トグルサイドクランプ521

トグルサイドクランプ521 - ナベヤ
付属品クランピングスクリュー材質SM490質量(kg)1.43寸法L(mm)20寸法H(mm)41.5寸法A(mm)100寸法F(mm)75寸法D(mm)130寸法E(mm)61.5表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)79寸法C(mm)77寸法P(mm)11寸法M(mm)M12×1.75寸法N(mm)39~94寸法O(mm)55寸法I(mm)37寸法J(mm)54寸法G(mm)34.5寸法K(mm)47寸法Q(mm)7.5寸法R(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応保持力(kN)15締付力(kN)7.5全長×全高(mm)234×125ボルト径×ピッチ×長さ(mm)M12×1.75×100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57066267521-5
11,200
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする