トグルサイドクランプ511

トグルサイドクランプ511 - ナベヤ
付属品クランピングスクリュー材質511:SM490、S511:SUS304表面処理511:亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57066276511-00.09M4×0.73116M10×1.0
4,230
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57066285511-10.13M5×0.84522.5M12×1.5
4,390
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57066294511-20.27M6×1.05330M16×1.5
4,800
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57066303511-30.49M8×1.256033.5M20×1.5
5,600
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57066319511-50.96M10×1.57842M24×1.5
8,100
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57066328511-61.07M10×1.57842M24×1.5
9,850
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする