ナベヤ
水平ベース510
トグルサイドクランプ511の取付用ベースです。
材質
510:SM490、S510:SUS304
表面処理
510:亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
質量(g)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57066337
510-1-01
511-1
40
45
20
30.5
12.5
22.5
32.5
11.5
19.5
5.5
¥
810
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57066346
510-2-01
511-2
60
53
24.5
39
16.5
30
40
15.5
24.5
6
¥
1,040
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57066355
510-3-01
511-3
120
60
30
48
20.5
33.5
42.5
17.5
30.5
6.5
¥
1,160
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57066364
S510-1-01
S511-1
40
45
20
30.5
12.5
22.5
32.5
11.5
19.5
5.5
¥
1,740
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57066373
S510-2-01
S511-2
60
53
24.5
39
16.5
30
40
15.5
24.5
6
¥
2,550
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57066389
S510-3-01
S511-3
120
60
30
48
20.5
33.5
42.5
17.5
30.5
6.5
¥
2,530
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。