ナベヤ
トグルサイドクランプ512
材質
512:SM490、S512:SUS304
表面処理
512:亜鉛メッキ
付属品
クランピングスクリュー
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
締付力(kN)
保持力(kN)
ボルト径×ピッチ×長さ(mm)
全長×全高(mm)
質量(kg)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57066398
512-1
0.8
0.97
M5×0.8×43.5
69×88
0.13
45
34
M12×1.5
22.5
32.5
8.5
35
8
M5×0.8
15~38
22
5.5
0.8
0.97
¥
4,390
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57066407
512-2
1.5
1.7
M6×1.0×50.5
86×114
0.27
53
42
M16×1.5
30
40
9
42.5
10
M6×1.0
19~46
27
6
1.5
1.7
¥
4,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57066416
512-3
2.5
2.64
M8×1.25×63.5
116×158.5
0.49
60
56
M20×1.5
33.5
42.5
12.5
52
12
M8×1.25
24~58
38
6.5
2.5
2.64
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57066425
512-5
3.5
3.7
M10×1.5×87
155×178.5
0.96
78
75
M24×1.5
42
57
15
64.5
14
M10×1.5
32~74
53
8.5
3.5
3.7
¥
8,100
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57066434
512-6
4.5
4.65
M10×1.5×87
155×178.5
1.07
78
75
M24×1.5
42
57
15
64.5
16
M10×1.5
32~74
53
8.5
4.5
4.65
¥
10,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。