ナベヤ
ベース固定用ナット150
トグルサイドクランプ511/512/513のベース固定用ナットです。
材質
SM490
表面処理
亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
質量(g)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57066504
150-74
511-2・512-2・513-2・S511-2・S512-2・S513-2
10
24
8
M16×1.5
¥
470
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57066513
150-21
511-3・512-3・513-3・S511-3・S512-3・S513-3
20
30
9
M20×1.5
¥
580
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57066529
150-50
511-5,6・512-5,6・513-5,6
50
36
10
M24×1.5
¥
810
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。