曜日別特売

トグルフッククランプ411

トグルフッククランプ411 - ナベヤ
付属品フックキャッチ材質411:SM490、S411:SUS304表面処理411:亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57066547411-20.212626.53112
3,820
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57066556411-30.332431.538.519
4,390
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57066565411-40.8640495030
6,950
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする