ナベヤ
トグルフッククランプS311-L
安全レバーを解除しなければ操作できない構造になっておりますので誤操作・誤作動を防げます。
付属品
フックキャッチ
材質
311:SM490、S311:SUS304
表面処理
311:亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57066574
311-1-L
0.14
M4×0.7
26
20
16
¥
3,470
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57066583
311-2-L
0.18
M4×0.7
28
25
13
¥
3,650
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57066599
311-3-L
0.34
M6×1.0
39.5
35
19
¥
3,990
¥
3,988
¥
4,387
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57066608
311-4-L
0.82
M8×1.25
58
44
32
¥
7,750
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57066617
311-5-L
1.19
M10×1.5
58
44
32
¥
9,150
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。