ナベヤ
フックキャッチ310
トグルフッククランプ311/312/321/331/351/421の受け側です。
材質
310:SM490、S310:SUS304
表面処理
310:亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
質量(g)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57066626
310-320-1-04
311-1・312-2・351-1
10
24.5
15.5
19
3.5
12.5
4.9
10
5
¥
810
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57066635
310-2-04
311-2・312-2・351-2
20
28.5
15.5
23
3.5
16.5
6
10~14
5.5
¥
930
¥
929
¥
1,022
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57066644
310-3-04
311-3・312-3・351-3・421-3
40
30
20
30.5
5.5
21
10.5
16
6.5
¥
1,160
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57066653
310-4-04
311-4,5・312-4,5・351-4,5
100
45
28
39
7
27
10
18~21
8.5
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57066669
S310-2-04
S311-2・S351-2
20
28.5
15.5
23
3.5
16.5
6
10~14
5.5
¥
2,310
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57066678
S310-3-04
S311-3・S351-3
40
30
20
30.5
5.5
21
10.5
16
6.5
¥
2,660
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57066687
S310-4-04
S311-4・S351-4
100
45
28
39
7
27
10
18~21
8.5
¥
3,240
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。