ナベヤ
U字フック150
トグルフッククランプ311/312/321/331/341/351のU字フックです。
材質
150:SM490、S150:SUS304
表面処理
150:亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
質量(g)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57066696
150-63
311-1,2
312-1,2
351-1,2
10
23
M4×0.7
90
45
¥
810
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57066705
150-155
311-1,2
312-1,2
351-1,2
20
23
M4×0.7
140
45
¥
810
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57066714
150-08
311-3
312-3
351-3
40
30
M6×1.0
105
75
¥
930
¥
929
¥
1,022
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57066723
150-156
311-3
312-3
351-3
50
30
M6×1.0
155
75
¥
1,040
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57066739
150-34
311-4
312-4
351-4
100
43
M8×1.25
145
95
¥
1,160
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57066748
150-198
311-4
312-4
351-4
140
43
M8×1.25
195
65
¥
1,160
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57066757
150-35
311-4
312-4
351-4
190
43
M8×1.25
295
85
¥
1,390
¥
1,388
¥
1,527
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57066766
150-141
311-5
312-5
351-5
190
45
M10×1.5
180
110
¥
1,510
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57066775
150-148
341-4
210
50
M10×1.5
210
130
¥
1,510
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57066784
150-512
341-4
260
50
M10×1.5
260
130
¥
1,740
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57066793
150-285
341-5
230
54
M12×1.75
146
65
¥
1,740
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57066809
S150-63
S311-1,2
S321-1
S331-1
S351-1,2
10
23
M4×0.7
90
45
¥
1,740
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57066818
S150-08
S311-3
S351-3
40
30
M6×1.0
105
75
¥
2,310
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57066827
S150-34
S311-4
S351-4
100
43
M8×1.25
145
95
¥
2,660
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57066836
S150-35
S311-4
S351-4
190
43
M8×1.25
295
85
¥
3,470
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。