曜日別特売

シロダンプ(防振パッド)

シロダンプ(防振パッド) - ナベヤ

シロダンプ
エーテル系の発泡ポリウレタンエストラマーです。
シロダンプ(Sylodamp(R))は、衝撃吸収と減衰性能に優れた粘弾性の発泡ポリウレタン材料です。
衝撃荷重を吸収することにより機械部品の金属疲労を軽減します。
オープンセルとクローズドセルの混合セル型発泡体
機械損失係数は0.46~0.61
衝撃による固体伝播音の低減
シロディン、シロマーとの組合せも可能
輸送時の衝撃吸収
防振・防音用部材
ショックアブソーバー

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
57件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容荷重(N)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
種類
面積(cm2)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57066933GSP500-050-12470~920505012.5GSP5002522.1
1,100
999
1,099(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57066949GSP500-075-121250~2420757512.5GSP5005649.7
1,970
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57066958GSP500-100-122300~455010010012.5GSP50010088.4
2,730
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57066967GSP500-150-125700~1120015015012.5GSP500225198.8
6,200
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57066976GSP500-200-1210500~2040020020012.5GSP500400353.5
11,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57066985GSP500-050-25360~705505025GSP5002546.9
1,980
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57066994GSP500-075-25950~1890757525GSP50056105.6
3,570
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57067003GSP500-100-251900~365010010025GSP500100187.7
4,930
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57067019GSP500-150-255000~970015015025GSP500225422.4
11,100
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57067028GSP500-200-259200~1820020020025GSP500400750.9
19,700
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57067037GSP250-050-12230~450505012.5GSP2502517.6
960
899
989(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57067046GSP250-075-12620~1200757512.5GSP2505639.7
1,700
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57067055GSP250-100-121150~226010010012.5GSP25010070.5
2,350
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57067064GSP250-150-122900~560015015012.5GSP250225158.7
5,300
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57067073GSP250-200-125200~1010020020012.5GSP250400282.1
9,350
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57067089GSP250-050-25195~380505025GSP2502535.1
1,730
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57067098GSP250-075-25480~920757525GSP2505679.1
3,080
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57067107GSP250-100-25940~182010010025GSP250100140.6
4,270
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57067116GSP250-150-252500~480015015025GSP250225316.3
9,700
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57067125GSP250-200-254600~905020020025GSP250400562.2
17,100
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57067134GSP150-050-12155~300505012.5GSP1502515.9
740
689
758(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57067143GSP150-075-12380~750757512.5GSP1505635.7
1,340
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57067159GSP150-100-12720~139010010012.5GSP15010063.4
1,840
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57067168GSP150-150-121700~336015015012.5GSP150225142.7
4,140
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57067177GSP150-200-123100~600020020012.5GSP150400253.7
7,450
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57067186GSP150-050-25130~255505025GSP1502566.4
1,370
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57067195GSP150-075-25330~640757525GSP15056149.3
2,450
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57067204GSP150-100-25620~120510010025GSP150100265.4
3,390
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57067213GSP150-150-251560~301015015025GSP150225597.3
7,600
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57067229GSP050-050-1255~105505012.5GSP0502510.6
550
519
571(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57067238GSP050-075-12130~255757512.5GSP0505623.8
950
889
978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57067247GSP050-100-12245~47010010012.5GSP05010042.3
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57067256GSP050-150-12580~112015015012.5GSP05022595.2
2,940
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57067265GSP050-200-121040~200020020012.5GSP050400169.2
5,200
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57067274GSP050-050-2550~98505025GSP0502521.3
950
889
978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57067283GSP050-075-25120~230757525GSP0505648
1,680
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57067299GSP050-100-25220~43010010025GSP05010085.3
2,350
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57067308GSP050-150-25530~103015015025GSP050225192
5,300
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57067317GSP012-050-1214~26505012.5GSP012255.8
440
409
450(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57067326GSP012-075-1233~63757512.5GSP0125613
680
639
703(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57067335GSP012-100-1260~11510010012.5GSP01210023.1
830
769
846(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57067344GSP012-150-12140~26815015012.5GSP01222552
1,710
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57067353GSP012-200-12250~48020020012.5GSP01240092.5
3,020
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57067369GSP012-050-2513~24.5505025GSP0122510.8
750
699
769(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57067378GSP012-075-2530~58.1757525GSP0125624.2
1,220
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57067387GSP012-100-2555~10510010025GSP01210043.1
1,380
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57067396GSP012-150-25130~25415015025GSP01222596.9
3,100
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57067405GSP005-050-126~12505012.5GSP005254.7
340
319
351(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57067414GSP005-075-1214~27757512.5GSP0055610.6
510
479
527(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57067423GSP005-100-1225~4910010012.5GSP00510018.9
630
589
648(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする