ナベヤ
マシンバイスシリーズ部品 ハンドル
マシンバイスシリーズのオプション部品です。適合機種をご確認の上ご発注ください。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
差込六角対辺(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57067518
LT-13HN176
LT-HPD150
13
111.5
168
-
¥
5,350
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57067527
LT-22HN500
LT250M
22
91.5
504
-
¥
10,700
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57067536
LT-13HN180
LTFV125Q
LTFH125Q
LTFV150Q
LTFV175Q
LTFH150Q
LTFH175Q
LTFV100Q
13
189.5~231.5
192
-
¥
9,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57067545
LT-12HN250
LT5AU100(F,M,FM)
12
78
245.5
-
¥
11,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57067554
LT-12HN370
LT5AU100(F,M,FM)
12
77
368.5
-
¥
13,100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57067563
5AU-8HN176
LTAIR100
5AU75-(130.170)
NE75-(130.170)
8
-
168
61
¥
5,350
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。