ナベヤ
ミニチュア防振マウント
樹脂ホルダを用いた軽量・小型の防振マウントです。
コイルばねを採用、ゴム・ウレタンなどの防振材に比べ、軽荷重・低周波振動に対応します。
振動を熱に変換して吸収する減衰材を内蔵し、搭載物の揺れを抑えます。
材質
ホルダー:PBT(ナット部:C3604BD(黄銅))
、ばね:SWP-AまたはSWP-B
、減衰材:発泡ポリウレタン
質量(g)
8
寸法A(mm)
23
寸法F(mm)
30
寸法D(mm)
21
寸法E(mm)
3.2
寸法B(mm)
39
寸法C(mm)
23
固有振動数(Hz)
11
許容荷重(N[kgf])
2.9~4.9[0.3~0.5]
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57067728
BMS-F325
¥
1,190
¥
1,188
¥
1,307
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません