インデックス付きツーリングブロック用ハンドル操作セット

インデックス付きツーリングブロック用ハンドル操作セット - ナベヤ

横型MCに設置し、1チャッキングで5面加工が可能になります。
インデックステーブルは入力軸1回転につき、90°割出です。
入力軸の回転は機械主軸にモールステーパホルダA型などを取り付け、
カムフォロアに直接接触させ、円弧補間で入力軸に回転を与えてください。
入力軸の操作はハンドルでも可能(オプション品)です。
夜間の無人加工にも最適なイケールです。
2面ツーリングブロック仕様
[動画はこちらから]
自動操作
手動操作
オプション紹介

付属品アイボルト材質本体:FC250表面処理塗装(黒皮部)熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57067947TRS0612-HN
33,900
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする