ナベヤ
Q-ロックエレメント ホールタイプ ピンボルトセット(空圧式,油圧式)
ワークにセットをします。
適合機種
KS10.3,KS10.2
質量(g)
60
寸法A(mm)
21.8
寸法F(mm)
22
寸法D(mm)
15
寸法E(mm)
3
寸法B(mm)
M8×1.25
寸法C(mm)
37
寸法G(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57067983
QLK10CPB
¥
22,500
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません