ナベヤ
Q-ロックエレメント ホールタイプ ピン(空圧式,油圧式)
適合機種
KS10.3,KS10.2
材質
SUS
質量(g)
30
全高(mm)
19
寸法F(mm)
19
寸法D(mm)
3
寸法E(mm)
16
寸法B(mm)
15
寸法C(mm)
8
熱処理
熱処理済
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全幅(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57067999
QLK10DP
22
22
¥
16,300
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57068008
QLK10CP
21.8
21.8
¥
16,300
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません