ナベヤ
取付クランプ
マシンバイスシリーズのオプション部品です。適合機種をご確認の上ご発注ください。
寸法B(mm)
17
寸法C(mm)
15
寸法D(mm)
43
寸法E(mm)
24
寸法F(mm)
8
寸法G(mm)
32
レッグランプ
LCMC123
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1組(2個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合溝幅(mm)
適合機種
寸法A(mm)
適合Tスロットナット
ソケットスクリュー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57068096
BCS14J
14
LTCV100(S,H,SH)
LTCV125(S,H,SH)
LTCV160(S,H,SH)
LTCV200(S,H,SH)
LTFV100Q
LT150MC
LTM150WL
LT5AU100(F,M,FM)
13.5
TNM1412K
SKS12040
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57068105
BCS16J
16
LTCV100(S,H,SH)
LTCV125(S,H,SH)
LTCV160(S,H,SH)
LTCV200(S,H,SH)
LTFV100Q
LTF(V,H)125Q
LT150MC
LTM150WL
LT5AU100(F,M,FM)
15.3
TNM1612K
SKS12045
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57068114
BCS18J
18
LTCV100(S,H,SH)
LTCV125(S,H,SH)
LTCV160(S,H,SH)
LTCV200(S,H,SH)
LTFV100Q
LTF(V,H)125Q
LT150MC
LTM150WL
LT5AU100(F,M,FM)
17
TNM1812K
SKS12050
¥
14,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません