曜日別特売

レッグクランプ

レッグクランプ - ナベヤ
材質
LC12・14・16・20:FCD450
LC14A・LCMC:S45C
表面処理
LC12・14・16・20:りん酸塩処理
LC14A・LCMC:黒染め
全長(mm)43質量(kg)0.23寸法H(mm)20全幅(mm)32寸法A(mm)43寸法F(mm)5寸法D(mm)15寸法E(mm)8寸法B(mm)32寸法C(mm)32寸法I(mm)24寸法J(mm)12寸法G(mm)14熱処理LC14A・LCMC:焼入HRC30±5適合ボルト(メートルねじ)M12RoHS指令(10物質対応)対応クランプ高さ(mm)5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57068123LCMC123
6,000
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする