ナベヤ
ガイドブロック
適合機種
5AU-75-130-1
5AU-75-170-1
材質
SS400
寸法B(mm)
14
寸法D(mm)
9
寸法E(mm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1組(2個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合溝幅(mm)
適合ボルト(メートルねじ)
寸法A(mm)
寸法C(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57068148
5AUGB12-14
12
小頭ボルトM6
12
5.5
6.6
9
3
¥
8,050
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57068157
5AUGB14-14
14
皿ボルトM6
14
-
7
13.8
5.6
¥
6,400
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57068166
5AUGB18-14
18
皿ボルトM6
18
4.5
7
13.8
5.6
¥
8,500
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。