曜日別特売

Q-ロックエレメント ピン(油圧式単動)

Q-ロックエレメント ピン(油圧式単動) - ナベヤ

エアーブロー・着座確認付
強力クランプで重切削向き
クランプ時はバネ、アンクランプ時のみ油圧を使用する為、加工中は配管の切離しができます。
旧型のQLSM仕様とは互換性がありませんのでご注意下さい。
旧型Q-ロックエレメント ピン(油圧式単動)

材質本体:SCM440熱処理本体:焼入HRC55寸法E(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全9種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法F(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
外径(mm)
ピン径
総高さ(mm)
質量(kg)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C h5(mm)
寸法D(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57068297QLH26SRP1ロケート
ピン
602655.50.56026373622.512(±0.005)55.5485.56.69.5M4×0.7(並目)S34
78,500
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57068306QLH32SRP1ロケート
ピン
723265.50.87232464526.514(±0.005)65.55877.511M6×1.0(並目)AS568-130
87,500
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57068315QLH40SRP1ロケート
ピン
884078.51.4884060593216(±0.005)78.57279.511M8×1.25(並目)AS568-139
101,000
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57068324QLH26SDP1ダイヤ
ピン
602655.50.56026373622.512(±0.005)55.5485.56.69.5M4×0.7(並目)S34
84,000
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57068333QLH32SDP1ダイヤ
ピン
723265.50.87232464526.514(±0.005)65.55877.511M6×1.0(並目)AS568-130
92,500
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57068349QLH40SDP1ダイヤ
ピン
884078.51.4884060593216(±0.005)78.57279.511M8×1.25(並目)AS568-139
108,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57068358QLH26SCP1クランプ
ピン
602455.50.56024373622.512(±0.005)55.5485.56.69.5M4×0.7(並目)S34
71,000
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57068367QLH32SCP1クランプ
ピン
723065.50.87230464526.514(±0.005)65.55877.511M6×1.0(並目)AS568-130
80,000
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57068376QLH40SCP1クランプ
ピン
883778.51.4883760593216(±0.005)78.57279.511M8×1.25(並目)AS568-139
93,500
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする