曜日別特売

マイクロバイス付ツーリングブロック(35度)

マイクロバイス付ツーリングブロック(35度) - ナベヤ

ツーリングブロックにマイクロバイスを設置し、5軸加工機や傾斜ロータリーテーブル用の多数個治具として活用できます。
ツーリングブロックの形状と嵩上げによるクランプ方法により刃具干渉を防ぎ、加工エリアを確保します。
マイクロバイスの繰返し位置決め精度は±0.02になります。
※本製品にはマイクロバイス8個含まれます。
※取付バイス MCZ40L30Wは口金セルフカット使用です。
※取付バイスの詳細寸法に関してはこちらをご覧ください。

熱処理
本体:焼入HV650以上
口金:焼入HV650以上(MCZ-L-PRGのみ)
付属品取付け用ボルト(M5×174本)材質バイス:DIN1.7225、イケール:アルミ表面処理黒染め最大締付力(kN)8口幅(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応操作トルク(N・m)最大:7内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
口深(mm)
取付バイス型式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57068455TBMCZ40L3022-85.4126.8171.72.2MCZ40L30PRG22
1,460,000
1,398,000
1,537,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57068464TBMCZ40L3013-85.4126.8171.72.2MCZ40L30PRG13
1,460,000
1,398,000
1,537,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57068473TBMCZ40L3031-85.4126.8171.72.2MCZ40L30PRG31
1,460,000
1,398,000
1,537,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57068489TBMCZ40L3006-85.4125.1167.80~2.2MCZ40L30W06
1,460,000
1,398,000
1,537,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57068498TBMCZ40L3010-86.2128.4175.60~6.2MCZ40L30W10
1,460,000
1,398,000
1,537,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57068507TBMCZ40L3020-87136.6195.10~16.2MCZ40L30W20
1,460,000
1,398,000
1,537,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする