密着用丸ゴム 1.5M

密着用丸ゴム 1.5M - ナベヤ

コンプレッサーのエアを供給するだけで、ワークの吸着が可能です。
マグネットチャックが使用できない、アルミ・ステンレス・銅などの非磁性体ワークのクランプに対応。
[VCM0303E]
供給バルブによる吸着ON-OFFのみの仕様です。
[VCM0303S]
1.切り替えスイッチにより、吸着とエアーブローができます。
2.真空圧力計により、現在の吸着力の確認ができます。
3.真空レギュラータにより、吸着力の調整が可能です。

付属品吸着プラグ×2、埋栓プラグ×1、位置決めピン×5、密着用丸ゴム×1材質本体:A5052サイズΦ4×1.5m表面処理アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57068577VCM-G1.5
3,820
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする