曜日別特売

ダブルウェッジクランプ

ダブルウェッジクランプ - ナベヤ

1台で2個同時にクランプできるため、省スペースで数多くのワークを設置できます。(多数個取り治具に最適です。)
クサビ構造でワークの浮き上がりを防ぎます。
アンクランプ時の戻し用スプリングを本体内部に設置することで切粉の噛み込みを抑制します。
ボルトの取付穴が長丸になっているため、クランプ方向の位置に自由度があり、ワーク寸法のばらつきを吸収します。(E寸法の1/2まで)
No.の末がFの製品が口金フラットタイプ、Sの製品が口金セレーションタイプです。
仕上加工にはフラットタイプ、黒皮の場合はセレーションタイプがおすすめです。

材質S45C熱処理口金:HRC48~52表面処理無電解メッキ処理RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
取付適合ボルト
クランプ力(kN)
許容トルク(N・m)
質量(kg)
寸法Amax(mm)
寸法Amin(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57068586DWCF06フラットM6×20(別売)10.810.080.042523.3251231
19,500
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57068595DWCF08フラットM8×20(別売)1524.60.083027.1301541
21,200
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57068604DWCF10フラットM10×25(別売)22.8500.2403640205.52
28,900
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57068613DWCF12フラットM12×30(別売)39900.354540.6402262
34,300
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57068629DWCF16フラットM16×40(別売)662100.656054.165298.23
52,900
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57068638DWCS08セレーションM8×20(別売)1524.60.083027.1301541
21,200
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57068647DWCS10セレーションM10×25(別売)22.8500.24036402062
28,900
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57068656DWCS12セレーションM12×30(別売)39900.354540.6402262
34,300
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57068665DWCS16セレーションM16×40(別売)662100.656054.165298.23
52,900
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする