インデックステーブル付ツーリングブロック

インデックステーブル付ツーリングブロック - ナベヤ

横型MCに設置し、1チャッキングで5面加工が可能になります。
インデックステーブルは入力軸1回転につき、90°割出です。
入力軸の回転は機械主軸にモールステーパホルダA型などを取り付け、
カムフォロアに直接接触させ、円弧補間で入力軸に回転を与えてください。
入力軸の操作はハンドルでも可能(オプション品)です。
夜間の無人加工にも最適なイケールです。
2面ツーリングブロック仕様
[動画はこちらから]
自動操作
手動操作
オプション紹介

材質本体:FC250熱処理焼鈍表面処理塗装(黒皮部)全幅(mm)500全高(mm)550質量(kg)309付属品アイボルト寸法A(mm)500寸法B(mm)550寸法C(mm)296寸法D(mm)102寸法E(mm)50寸法F(mm)140寸法G(mm)400寸法H(mm)175寸法I(mm)150寸法J(mm)275寸法K H5(mm)40(0/-0.011)寸法L(mm)10寸法M(mm)120寸法N(mm)270寸法O(mm)390寸法P(mm)230寸法Q(mm)115寸法R(mm)128寸法S(mm)30寸法T(mm)19.2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57068674TRS0512-30055
2,330,000
2,298,000
2,527,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57068683TRP0512-30055
2,510,000
2,498,000
2,747,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする