ユニバーサル口金セット

ユニバーサル口金セット - ナベヤ

ロックタイト5軸マシンバイスで円形ワーク・異形状ワークをクランプすることができます。

セット内容[ユニバーサル口金]ベース:2個、ラウンド口金(フラット、グリップ):いずれか4個、六角穴付ボルトM8×16:4個、低頭六角穴付ボルトM8×15:4個、[ユニバーサルラウンド口金]ラウンド口金(フラット、グリップ):いずれか4個、六角穴付ボルトM8×16:4個、[ユニバーサルベース]ベース:2個、六角穴付ボルトM8×16:4個寸法L(mm)66寸法H(mm)28寸法A(mm)125寸法F(mm)5寸法D(mm)24寸法E(mm)16寸法B(mm)45寸法C(mm)28寸法P(mm)9寸法M(mm)62.5寸法N(mm)14寸法O(mm)8.5寸法I(mm)8寸法J(mm)17寸法G(mm)15寸法K(mm)29.5寸法Q(mm)12.5寸法R(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応適合バイスLT5AU125F内容量1組(2個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57068708UJS125-RRG1.6フラット&グリップ
57,000
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57068717UJS125-R1.4フラット
45,600
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57068726UJS125-RG1.4グリップ
47,300
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする