ナベヤ
マシンインストレーションシステム用ヘリカルアンカー
鍛造品
埋込部が階段状により締付強度・引抜き強度が大幅に向上します。
J型アンカー等と比較してアンカーホールを小さくできコスト削減に貢献します。
付属品
スイベル座金・アンカーナット
全幅(mm)
95
寸法D(mm)
50
寸法E(mm)
M16
寸法B(mm)
95
寸法C(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57068848
HAB16-360
360
0.8
360
¥
3,030
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57068857
HAB16-460
460
0.9
460
¥
3,150
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。