ゆりかごセット センタータイプ スタンダード仕様

ゆりかごセット センタータイプ スタンダード仕様 - ナベヤ

両面にワークを取付けたり、両面から加工するのに適しています。
受注生産。

材質ブラケット:S45C、プレート:S50CRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
84件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全幅(mm)
ロータリーテーブル
サポートテーブル
質量(kg)
寸法W(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57071386YKC16C-300SAS160CK160TSRC14019160219300
448,000
419,800
461,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57071395YKC16C-350SAS160CK160TSRC14021160219350
425,000
399,000
438,900(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57071404YKC16C-400SAS160CK160TSRC14023160219400
434,000
429,000
471,900(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57071413YKC16C-450SAS160CK160TSRC14025160219450
443,000
439,000
482,900(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57071429YKC16C-500SAS160CK160TSRC14027160219500
437,000
429,000
471,900(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57071438YKC16C-550SAS160CK160TSRC14029160219550
445,000
439,000
482,900(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57071447YKC20G-300SAS200GT200TSR142A27200256300
422,000
399,000
438,900(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57071456YKC20G-350SAS200GT200TSR142A29200256350
425,000
419,000
460,900(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57071465YKC20G-400SAS200GT200TSR142A31200256400
434,000
429,000
471,900(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57071474YKC20G-450SAS200GT200TSR142A34200256450
443,000
439,000
482,900(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57071483YKC20G-500SAS200GT200TSR142A36200256500
437,000
429,000
471,900(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57071499YKC20G-550SAS200GT200TSR142A39200256550
445,000
439,000
482,900(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57071508YKC20M-300SAS200MK200TSRC14027200256300
422,000
419,000
460,900(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57071517YKC20M-350SAS200MK200TSRC14029200256350
425,000
419,000
460,900(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57071526YKC20M-400SAS200MK200TSRC14031200256400
434,000
429,000
471,900(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57071535YKC20M-450SAS200MK200TSRC14034200256450
443,000
439,000
482,900(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57071544YKC20M-500SAS200MK200TSRC14036200256500
437,000
429,000
471,900(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57071553YKC20M-550SAS200MK200TSRC14039200256550
445,000
439,000
482,900(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57071569YKC25M-300SAS250MK250TSR181A39250314300
450,000
439,000
482,900(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57071578YKC25M-350SAS250MK250TSR181A42250314350
455,000
439,000
482,900(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57071587YKC25M-400SAS250MK250TSR181A45250314400
462,000
439,000
482,900(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57071596YKC25M-450SAS250MK250TSR181A48250314450
465,000
439,000
482,900(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57071605YKC25M-500SAS250MK250TSR181A51250314500
484,000
479,000
526,900(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57071614YKC25M-550SAS250MK250TSR181A54250314550
491,000
489,000
537,900(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57071623YKC32G-300SAS320GT320TSR181A4555320377300
473,000
469,000
515,900(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57071639YKC32G-350SAS320GT320TSR181A4558320377350
480,000
479,000
526,900(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57071648YKC32G-400SAS320GT320TSR181A4562320377400
488,000
479,000
526,900(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57071657YKC32G-450SAS320GT320TSR181A4566320377450
510,000
489,000
537,900(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57071666YKC32G-500SAS320GT320TSR181A4570320377500
500,000
489,000
537,900(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57071675YKC32G-550SAS320GT320TSR181A4573320377550
520,000
499,000
548,900(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57071684YTC16R-300SAS160RWE(A)-160TS135(P)19160248300
426,000
419,000
460,900(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57071693YTC16R-350SAS160RWE(A)-160TS135(P)21160248350
431,000
429,000
471,900(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57071709YTC16R-400SAS160RWE(A)-160TS135(P)23160248400
438,000
429,000
471,900(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57071718YTC16R-450SAS160RWE(A)-160TS135(P)25160248450
448,000
439,000
482,900(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57071727YTC16R-500SAS160RWE(A)-160TS135(P)27160248500
443,000
439,000
482,900(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57071736YTC16R-550SAS160RWE(A)-160TS135(P)29160248550
450,000
439,000
482,900(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57071745YTC25R-300SAS250RWA-250TS160(P)39250314300
456,000
439,000
482,900(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57071754YTC25R-350SAS250RWA-250TS160(P)42250314350
460,000
439,000
482,900(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57071763YTC25R-400SAS250RWA-250TS160(P)45250314400
468,000
459,000
504,900(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57071779YTC25R-450SAS250RWA-250TS160(P)48250314450
470,000
469,000
515,900(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57071788YTC25R-500SAS250RWA-250TS160(P)51250314500
491,000
489,000
537,900(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57071797YTC25R-550SAS250RWA-250TS160(P)54250314550
495,000
489,000
537,900(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57071806YTC32R-300SAS320RWA-320TS210(P)55320377300
473,000
469,000
515,900(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57071815YTC32R-350SAS320RWA-320TS210(P)58320377350
480,000
479,000
526,900(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57071824YTC32R-400SAS320RWA-320TS210(P)62320377400
488,000
479,000
526,900(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57071833YTC32R-450SAS320RWA-320TS210(P)66320377450
510,000
489,000
537,900(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57071849YTC32R-500SAS320RWA-320TS210(P)70320377500
500,000
489,000
537,900(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57071858YTC32R-550SAS320RWA-320TS210(P)73320377550
520,000
499,000
548,900(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57071867YNC160-300SAS160CNC180TAT170N21160248300
422,000
399,000
438,900(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57071876YNC160-350SAS160CNC180TAT170N23160248350
425,000
419,000
460,900(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする