ナベヤ
ゆりかごセット イケールタイプ
多面にワークを取り付け、多数個取に適しています。
多工程ワークにも向いています。
材質
ブラケット:S45C、プレート:S50C
全幅(mm)
200
ロータリーテーブル
RDS-200
サポートテーブル
TS160(P)
寸法W(mm)
200
寸法D(mm)
256
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57075586
YTI20D-300PAS
31
300
¥
570,000
¥
559,800
¥
615,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57075595
YTI20D-350PAS
32
350
¥
575,000
¥
559,800
¥
615,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57075604
YTI20D-400PAS
34
400
¥
580,000
¥
559,800
¥
615,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57075613
YTI20D-450PAS
35
450
¥
585,000
¥
579,800
¥
637,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57075629
YTI20D-500PAS
36
500
¥
590,000
¥
589,800
¥
648,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57075638
YTI20D-550PAS
38
550
¥
590,000
¥
589,800
¥
648,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません