パット式除振台
本体の揺れが少ない高減衰パッド式除振台。
薄型設計採用。
エアー源不要/メンテナンス不要
振動を嫌う精密機器・電子天びんに最適です。
床やテーブルから伝わる振動を減衰することにより精密検査機器の性能が発揮できます。
長さ(mm)280
幅(mm)360
質量(kg)8.5
寸法A(mm)360
寸法D(mm)69
寸法B(mm)280
寸法C(mm)30
許容荷重(N)130
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1台
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |