5軸マシンバイス 5AU75

5軸マシンバイス 5AU75 - ナベヤ5軸マシンバイス 5AU75 - ナベヤ5軸マシンバイス 5AU75 - ナベヤ

グリップ爪で強力にワークをクランプします。
口金の向きを変えて口開きを大きくすることができます。
ワークは常にバイス中心位置でクランプでき、高精度加工と段取り時間を短縮できます。(繰り返し位置決め精度:±0.02)
摺動面及び口金は焼入(HRC50以上)により、耐摩耗性に優れています。
機械テーブルとの位置決めは5AU75-Pはノックピン、5AU75-GBはガイドブロックになります。

注意
※5AU75-P(ノックピン仕様)を機械テーブルに取付る際には、バイス本体取付用六角穴付きボルト(M6)とノックピン(Φ10)、
取付プレートと機械テーブルにあわせた六角穴付きボルトを別途ご購入ください。
※また機械テーブルのタップ穴サイズ等にあわせた取付プレートをご準備ください。(特注で製作も承ります。)
※5AU75-P(ノックピン仕様)は本体取付には六角ボルトはメーカーソケットスクリューSKS06020、ノックピンはPKR10020Aがおすすめです。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
位置決め方法
全長(mm)
標準ガイドブロック幅(mm)
トルク(N・m)
締付力(kN)
質量(kg)
付属品
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F-1(mm)
寸法F-2(mm)
寸法F-3(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法O(mm)
寸法P(Φmm)
寸法Q(mm)
寸法R(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
寸法U(mm)
寸法V(mm)
寸法W(mm)
寸法X(mm)
寸法Y(mm)
寸法Z(mm)
寸法AA(mm)
寸法AB(mm)
寸法AC(mm)
寸法AD(mm)
RoHS指令(10物質対応)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
635469465AU75-130P11個ノックピン130-100203.3-130767548235~5910~6450~106208M632.5105075Φ10座グリ深さ3M8---25100Φ6.6キリΦ11座ぐり深さ6.52712-5142--7-対応
170,000
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
635469555AU75-170P11個ノックピン170-100204-170767548235~9910~10450~146208M632.51050125Φ10座グリ深さ3M8---25100Φ6.6キリΦ11座ぐり深さ6.52712-5179--7-対応
182,000
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
635469645AU75-130GB11個ガイドブロック13014100203.3ガイドブロック5AUGB14-14(2個1組)130767548235~5910~6450~106208M632.5105075Φ10座グリ深さ3M8---25100Φ6.6キリΦ11座ぐり深さ6.52712-5142-57-対応
212,000
199,800
219,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
635469735AU75-170GB11個ガイドブロック17014100204ガイドブロック5AUGB14-14(2個1組)170767548235~9910~10450~146208M632.51050125Φ10座グリ深さ3M8---25100Φ6.6キリΦ11座ぐり深さ6.52712-5179-57-対応
222,000
209,800
230,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
635473845AU125-230P1個ノックピン230-120259.3---------------------------------対応
221,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
635473935AU125-230GB1個ガイドブロック23018120259.3ガイドブロックLTGB18-18(2個1組)--------------------------------対応
258,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
570756565AU75-130P1台ノックピン130-100203.35AU75-GB:ガイドブロック5AUGB14-14(2個1組)130767548235~5910~6450~106208M632.510.510405075Φ10座グリ深さ3M8100(±0.015)50(±0.015)10(H8)251006.62712165142---
145,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
570756655AU75-170P1台ノックピン170-1002045AU75-GB:ガイドブロック5AUGB14-14(2個1組)170767548235~9910~10450~146208M632.510.5104550125Φ10座グリ深さ3M8100(±0.015)50(±0.015)10(H8)251006.62712165179---
150,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
570756745AU75-130GB1台ガイドブロック13014100203.35AU75-GB:ガイドブロック5AUGB14-14(2個1組)130767548235~5910~6450~106208M632.510.510405075Φ10座グリ深さ3M8100(±0.015)50(±0.015)10(H8)251006.62712165142(h7)145-
174,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
570756835AU75-170GB1台ガイドブロック170141002045AU75-GB:ガイドブロック5AUGB14-14(2個1組)170767548235~9910~10450~146208M632.510.5104550125Φ10座グリ深さ3M8100(±0.015)50(±0.015)10(H8)251006.62712165179(h7)145-
182,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
635473845AU125-230P817992105AU125-230P15AU125-230P 5軸マシンバイス ナベヤ 817992105軸マシンバイスナベヤ1個
229,800
欠品中
税込252,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
635473935AU125-230GB817992285AU125-230GB15AU125-230GB 5軸マシンバイス ナベヤ 817992285軸マシンバイスナベヤ1個
269,800
税込296,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする