セルフカット口金

セルフカット口金 - ナベヤ

5軸マシンバイス5AU-75 専用のセルフカット口金です。
ワーク形状に合わせてセルフカットをしてご使用ください。
材質はアルミ・鉄よりお選びいただけます。

適合バイス
5AU75(P, GB)
NE75
寸法H(mm)36寸法A(mm)100寸法F(mm)29寸法D(mm)17寸法E(mm)10寸法B(mm)55寸法C(mm)35寸法I(mm)28寸法G(mm)27.5入数2個1組RoHS指令(10物質対応)対応内容量1組(2枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
570757265AU75-SCJ-SS45C3
29,700
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
570757355AU75-SCJ-AA50521
23,100
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする