曜日別特売

ロックタイトエアマシンバイス(可動体検知センサー・油圧センサー付)

ロックタイトエアマシンバイス(可動体検知センサー・油圧センサー付) - ナベヤ

単動エアー駆動による自動化対応マシンバイスです。
供給エアー圧力0.7MPaで、締付力10kNが得られます。
切屑カバーにより、切屑によるトラブルを回避できます。
固定口金側からハンドル操作する仕様です。
固定口金が作業者に近いことで、ワーク着脱距離が近く、段取時間の短縮と作業者の負担が軽減できます。
ワーク着脱に必要なクランプ工程を集約でき、ロボット搬送との組合せで搬送からクランプ工程の自動化対応ができます。
[動画はこちらから]
自動化対応
ロックタイト エアマシンバイス

付属品標準ガイドブロック(2個1組)適合溝幅14mm×1組、標準取付クランプセット(2組1セット)適合溝幅14mm×1組、ハンドル×1本、LTAIR100-MBS:可動体検知センサーケーブル 1m、LTAIR100-HS:油圧センサーケーブル 5m、LTAIR100-MBHS:可動体検知センサーケーブル 1m、油圧センサーケーブル 5m質量(kg)30寸法L(mm)147寸法H(mm)43寸法A(mm)344寸法F(mm)200~338寸法S(mm)75寸法D(mm)69寸法E(mm)138寸法B(mm)469.2寸法C(mm)104寸法T(mm)26寸法W(mm)M6寸法P(mm)93寸法M(mm)23.5寸法N(mm)287寸法O(mm)7.6寸法I(mm)200寸法J(mm)8寸法G(mm)90寸法K(mm)50寸法Q(mm)175寸法R(mm)M14寸法U(mm)274寸法V(mm)14口幅(mm)102寸法BD(mm)152.5寸法BB(mm)135寸法BA(mm)103寸法BC(mm)48.5寸法AA(mm)115寸法AC(mm)28寸法AD(mm)131口開き(mm)138口深(mm)45寸法AB(mm)61RoHS指令(10物質対応)対応寸法BE(mm)119寸法BF(mm)251寸法CC(mm)179.5締付力(kN)(0.7MPa時)10標準ガイドブロック幅(mm)14内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57075769LTAIR100-MBHS
630,000
629,800
692,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする