曜日別特売

ワークストッパー(ワーク有無検出ポート付き)

ワークストッパー(ワーク有無検出ポート付き) - ナベヤ

差圧センサーとの組合せでワークが口幅方向の任意の位置に設置されているか検出します。
ワークプッシュとの併用でより確実なワーク設置ができます。
【取扱いについて】
エア供給ポートに差圧センサーからのエアを供給してください。
ワーク有無検出ポートにワークを押し付けた時のエアの差圧によってワークの有無を検出する仕組みとなります。

質量(kg)0.8寸法L(mm)7.5寸法H(mm)57寸法A(mm)115寸法F(mm)1.5寸法D(mm)100寸法E(mm)4寸法B(mm)130寸法C(mm)19寸法M(mm)28寸法O(mm)M8寸法I(mm)22寸法J(mm)25寸法K(mm)145RoHS指令(10物質対応)対応取付適合ボルトM8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57075778LTAIR100-WSTS
50,500
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする