口金(ワーク有無検出ポート付き)

口金(ワーク有無検出ポート付き) - ナベヤ

ロックタイトエアマシンバイス専用のワークの着座検出用の穴を設けた口金です。
着座センサーとの組合せでワークの有無を検知できます。
継手は左右どちらにも付け替えられます。
※ロックタイトエアマシンバイス専用品です。
※着座センサーはお客様でご用意ください。

適合バイス
LTAIR100
LTAIR100-MBS
LTAIR100-HS
LTAIR100-MBHS
付属品Oリング質量(kg)0.5寸法L(mm)3寸法H(mm)11寸法A(mm)102寸法F(mm)11寸法D(mm)60寸法E(mm)27寸法B(mm)45寸法C(mm)19寸法I(mm)35寸法J(mm)1.5寸法G(mm)17.5寸法K(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57075796LTAIR100-JAS
32,700
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする