ステップ口金(ダブテールタイプ)

ステップ口金(ダブテールタイプ) - ナベヤ

5軸マシンバイス5AU75専用のダブテール口金です。
材質の硬度が高く、加工負荷が高いワークに最適です。
ワークが口開きよりも大きい場合、口開きにあわせた前加工を行うことで、より大きなワークをクランプできます。
※ワーク側にダブテール加工が必要です。

適合バイス
5AU75(P, GB)
NE75
材質SCM440質量(kg)0.6寸法H(mm)23.5寸法A(mm)75寸法F(mm)8寸法D(mm)17寸法E(mm)10寸法B(mm)35寸法C(mm)23寸法I(mm)28寸法J(mm)19.8寸法G(mm)23寸法K(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1組(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
570758055AU75-SJD
24,200
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする