曜日別特売

片持ちゆりかごセット オフセットタイプ タップ穴仕様

片持ちゆりかごセット オフセットタイプ タップ穴仕様 - ナベヤ

省スペースでの運用ができるため、他のジグも搭載できます。
受注生産。

材質ブラケット:S50C、プレート:S50C質量(kg)15.8全幅(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロータリーテーブル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57075875YKO200-200KHASMR200 or GT200
282,000
279,000
306,900(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57075884YSO200-200KHASRCD200
282,000
279,000
306,900(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57075893YTO200-200KHASRWE(A)-200
282,000
279,000
306,900(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57075909YDO200-200KHASDDRT200X
282,000
279,000
306,900(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57075918YNO200-200KHASCNC180 or CNC202
332,000
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57075927YYO200-200KHASJNC200
282,000
279,000
306,900(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63546709YFO200-200KHASDDR
282,000
259,000
284,900(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63546718YBO200-200KHAST-200A
282,000
259,000
284,900(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする