曜日別特売

ヤギ革シンサレート裏地付き防寒作業用手袋

ヤギ革シンサレート裏地付き防寒作業用手袋 - superior glove(スーペリア)ヤギ革シンサレート裏地付き防寒作業用手袋 - superior glove(スーペリア)ヤギ革シンサレート裏地付き防寒作業用手袋 - superior glove(スーペリア)ヤギ革シンサレート裏地付き防寒作業用手袋 - superior glove(スーペリア)ヤギ革シンサレート裏地付き防寒作業用手袋 - superior glove(スーペリア)ヤギ革シンサレート裏地付き防寒作業用手袋 - superior glove(スーペリア)ヤギ革シンサレート裏地付き防寒作業用手袋 - superior glove(スーペリア)
(2件のレビュー)

しなやかなゴート・グレイン(ヤギ表革)に独自のOilblock(TM) 加工を施したドライバーズグローブは、油や水が浸透しにくい特性があります。
浸透を遅らせる作用により、油や汚れの跡を残さずに拭き取ることができます。
キーストーン・サムの親指の構造は、手の自然な形に近く、快適性をアップ。
こちらのウィンタースタイルは100gのThinsulate(R) のライナーが施されており、薄さと軽さに反して暖かさは抜群です。
甲側のゴムの伸縮がフィット性をアップ。

用途建設・材料運搬・採鉱・石油工業・保冷倉庫・防寒材質(掌側)ヤギ表革仕様【手の平補強】なし、【手の甲補強】なし、【手首補強】なし材質(甲)ヤギ表革材質【手首】ヤギ表革機能防寒入数(双)1材質(裏)【手の平】シンサレート(TM)、【手の甲】シンサレート(TM)、【手首】シンサレート(TM)内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57079095378GOBTLSS
4,020
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
57079104378GOBTLMM
4,020
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
57079113378GOBTLLL
4,020
3,898
4,288(税込)
当日出荷
57079129378GOBTLXLXL
4,020
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57079113
2025-01-09
用途: オートバイ運転

鹿皮は柔らかく暖かい。滑らないので運転もしやすい。

対象商品 : 57079104
2024-03-18
用途: 除雪時に使用
農・林・水産業

皮の質感がいいし、暖かい、濡れるとやはり浸みる。ぬらさぬよう注意。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする