曜日別特売

エルゴグリップ 130mm/エンドキャップ付

エルゴグリップ 130mm/エンドキャップ付 - CAPTAIN STAG
(2件のレビュー)

手のひらが痛くなりにくく、しっかり握れる太いグリップ。取付可能サイズ:(約)ハンドルバーΦ22.2mm

材質本体:エラストマー樹脂、キャップ:ポリエチレン全長(mm)130ブラック/グレー質量(g)184外径×全長(mm)30×130内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57055085Y-2269
1,500
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57055085
2022-03-01
用途: グリップの交換
グランアルブル製造業

MTBに使用。他の商品と比較したことはないが、感触もよく、手のひらの痛みが軽減した。
エンドキャップが浮くので、切って長さを調節してはめ込んだ。

対象商品 : 57055085
2021-06-13
用途: 自転車の快適性を求めて
自動車・二輪車・自転車関連業

まったく同じものを、サイクルショップで購入するよりだいぶ安く手に入れることができました。取付方法の説明書きもあり、問題なく取り付けできました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリップ/バーエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする