CAPTAIN STAG
エルゴグリップ 130&92mm/エンドキャップ付
手のひらに掛かる力を分散し疲れを軽減。グリップシフト対応用。取付可能サイズ:(約)ハンドルバーΦ22.2mm
材質
本体:エラストマー樹脂、キャップ:ポリエチレン
色
ブラック
質量(g)
164
外径×全長(mm)
長グリップ:30×130、短グリップ:30×95
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57055128
Y-2274
¥
1,500
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください