CAPTAIN STAG
グリップ 130mm/エンドキャップ付
ハンドルバーΦ22.2mm用。対応車種:シティサイクル、クロスバイク、マウンテンバイク
材質
KRATON・GEL
全長(mm)
130
色
ブラック
質量(g)
100
外径×全長(mm)
33×130
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57055137
Y-2276
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください