グリップ C-57

グリップ C-57 - CAPTAIN STAGグリップ C-57 - CAPTAIN STAG
(2件のレビュー)

ハンドルバーΦ22.2mm用グリップです。ベーシックなタイプでどんなモデルにも使いやすい

材質ポリ塩化ビニル全長(mm)110質量(g)90外径×全長(mm)29×110内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57055164Y-2313ブラウン
1,000
679
747(税込)
翌々日出荷
返品不可
57055173Y-2314グレー
1,000
679
747(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-07
用途: クロスバイクのハンドルに
製造業

以前はゴム系のグリップを使用していました。グリップ感は良かったが黒カビの発生あり、2・3年毎で交換していました。今回のCAPTEN STAGのグリップに交換、材質が材質ポリ塩化ビニルとのことで、握りの感覚が軽い感じですが(好き嫌いありそう)、カビが発生しにくいことを優先します。結果は数年後でしょうか?

対象商品 : 57055164
2023-01-30
用途: PAS Compactのグリップの交換に
卸売・小売業

長さが110mmの物を探していて、ちょうどぴったりのがあり助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリップ/バーエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする