曜日別特売

ブレーキレバー 大人車用

ブレーキレバー 大人車用 - CAPTAIN STAG
(1件のレビュー)

ハンドルバーΦ22.2mm。大人車用のブレーキレバーです。

材質レバー:ナイロン、ブラケット・バンド:鉄(クロームめっき)長さ(mm)レバー:120グレー質量(g)185内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57055198Y-2352
1,710
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57055198
2022-07-28
用途: ままちゃりのレバー交換

CAPTAINSTAGだけど、元のメーカーと同じものだったので満足。しかし、紫外線に弱いのか、表面の劣化がはやいので、対策してもらいたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキレバー/シフトレバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする