CAPTAIN STAG
幼児車用ブレーキレバー Φ19mm
子供、幼児車用のブレーキレバーです。ハンドルバーΦ19mm対応
材質
レバー:ポリプロピレン(内部:鉄 )、ブラケット:鉄(ガチオン電着塗装)
長さ(mm)
105
色
ブラック
質量(g)
163
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57055207
Y-2353
¥
1,620
¥
979
¥
1,077
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください