曜日別特売

ブレーキレバー BAA対応/大人車用/グリップシフト対応

ブレーキレバー BAA対応/大人車用/グリップシフト対応 - CAPTAIN STAG
(1件のレビュー)

BAA自転車安全基準に適合した自転車に取付できるブレーキレバー。手に合わせてグリップとブレーキレバーの間隔を調整できる。

種別CP/AL材質アルミ合金全長(mm)130質量(g)174内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57055216Y-2354
2,260
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57055216
2023-10-06
用途: 自転車のブレーキ交換

手の大きさに合わせてレバー位置を調節できるところが良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキレバー/シフトレバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする