CAPTAIN STAG
バスケットコード
荷物の飛散やひったくり防止に。工夫次第で使い方自由自在。
材質
コード:天然ゴム(ポリエチレン被覆)、フック:鉄
質量(g)
40
寸法(Φ×mm)
4.5×550(長さ)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57055986
Y-5732
ブルー
¥
500
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57055977
Y-5731
ブラック
¥
500
取扱い終了
返品不可
57055995
Y-5733
シルバー
¥
500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください