曜日別特売

牛革ケブラー裏地付き耐熱溶接用手袋

牛革ケブラー裏地付き耐熱溶接用手袋 - superior glove(スーペリア)牛革ケブラー裏地付き耐熱溶接用手袋 - superior glove(スーペリア)牛革ケブラー裏地付き耐熱溶接用手袋 - superior glove(スーペリア)牛革ケブラー裏地付き耐熱溶接用手袋 - superior glove(スーペリア)牛革ケブラー裏地付き耐熱溶接用手袋 - superior glove(スーペリア)牛革ケブラー裏地付き耐熱溶接用手袋 - superior glove(スーペリア)牛革ケブラー裏地付き耐熱溶接用手袋 - superior glove(スーペリア)
(2件のレビュー)

MIG溶接、金属加工、グラインダー作業などに必要な保護性を考慮されたグローブ。
スタイリッシュな容貌の中に優れた安全性が盛り込まれています。
手の平側は耐久性に優れた牛表革を使用しながらも、作業性、快適性を考慮して柔軟性に富んだ薄手の革を使用。
保護パッド、パッチなどで手の平への負担を軽減しています。
小指下の側面も耐熱性とクッション性のパッチを施しています。
手の甲側も動き易さを考慮した上質な牛スエードで柔らかに仕上げ、耐熱性のフリース素材とクッション性に富んだインナーを使用。
手全体にケブラーニットのライナーを施し、優れた耐熱性、耐切創性を実現させています。
縫製ももちろんKevlar(R)糸。長めの手首も柔らかく、甲側のゴムにより楽なフィット感。

用途MIG溶接・プラズマカッティング・中程度の耐熱を要する作業仕様【手の平補強】なし、【手の甲補強】なし、【手の甲補強】クッション材(外側)材質(裏)【手の平】ケブラー(R))、【手の甲】ケブラー(R)、クッション、【手首】難燃性コットン材質(甲)牛漉き革材質(掌側)牛革内容量1双
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
材質
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57079208398KGLBGMM【手首】牛漉き革耐熱1
8,328
7,598
8,358(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
57079217398KGLBGLL【手首】牛漉き革耐熱1
8,328
7,598
8,358(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57079208
2023-09-07
用途: TIG溶接アーク溶接
株式会社 山本工作所

まだ新しいので、使い続けると手になじみ使いやすくらると思う。

対象商品 : 57079217
2021-04-07
用途: 溶接担当より依頼
株式会社遠藤製作所製造業

溶接担当従業員からの依頼で発注
耐熱手袋は少ないようで選べるほどありません

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする