曜日別特売

No.350ニトリルハード中厚手ブルー

No.350ニトリルハード中厚手ブルー - エステー
(3件のレビュー)

連続した鱗模様でグリップ感を向上させております。
全面2層加工
突き刺し強度 ビニールの1.5倍

仕様伸び:115種類中厚手引張強度108摩擦係数112内容量1双
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31244004ST76077S307.419.5ニトリルゴムブルー耐久性
オープン
269
296(税込)
当日出荷
31244020ST76078M307.720.5ニトリルゴムブルー耐久性
オープン
269
296(税込)
当日出荷
31244029ST76079L308.422.5ニトリルゴムブルー耐久性
オープン
269
296(税込)
当日出荷
57126047No.350S307.419.5ニトリルゴムブルー耐久性
オープン
取扱い終了
返品不可
57126056No.350M307.720.5ニトリルゴムブルー耐久性
オープン
取扱い終了
57126065No.350L308.422.5ニトリルゴムブルー耐久性
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-08
用途: 台所用、洗濯用

もう長年使っています。
とても丈夫で使いやすく、Sサイズがあるのは嬉しいです。
色も清潔感があって良いと思います。

対象商品 : 31244004
2025-06-06
用途: 小さかった
製造業

機能や性能は良かったが、Sサイズを頼んだが小さくて入らなかった。

対象商品 : 57126065
2020-10-31
用途: 洗浄作業時の手の保護のため

以前からあった320のモデルローブ手袋のリニューアル品として使用しています。
裏毛が無い中厚手タイプの手袋はこの商品くらいしか選択肢が無く、とても便利です。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニトリルゴム 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする