曜日別特売

No.380ニトリル薄手腕カバー付ブルー

No.380ニトリル薄手腕カバー付ブルー - エステーNo.380ニトリル薄手腕カバー付ブルー - エステーNo.380ニトリル薄手腕カバー付ブルー - エステーNo.380ニトリル薄手腕カバー付ブルー - エステーNo.380ニトリル薄手腕カバー付ブルー - エステー
(2件のレビュー)

連続した鱗模様でグリップ感を向上させております。
手の感覚を活かした作業に最適!

袖口仕様腕カバー付内容量1双
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
厚さ(mm)
入数(双)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65396188No.380S657.419.5ニトリルゴムブルー0.221耐久性
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
65396197No.380M657.720.5ニトリルゴムブルー0.221耐久性
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
65396206No.380L658.422.5ニトリルゴムブルー0.221耐久性
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
57126074No.380S657.419.5ニトリルゴムブルー--耐久性
オープン
取扱い終了
57126083No.380M657.720.5ニトリルゴムブルー--耐久性
オープン
取扱い終了
57126099No.380L658.422.5ニトリルゴムブルー--耐久性
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65396188
2022-11-04
用途: 水槽の中に手を入れる時に使う
田中食品製造業

使いやすいくど破れるやすい面もある。長さがあるのて 使いやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 57126099
2021-05-21
用途: 搾乳時使用している
農・林・水産業

手袋部分が、使い捨て手袋ほどの厚みしかないので、すぐに破れてしまいます。前の物はそれほどではなく、今回残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ニトリルゴム 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする