ステンレスリング型開き止め 3点セット(ヨコ型)

ステンレスリング型開き止め 3点セット(ヨコ型) - 信和自動車工業ステンレスリング型開き止め 3点セット(ヨコ型) - 信和自動車工業ステンレスリング型開き止め 3点セット(ヨコ型) - 信和自動車工業ステンレスリング型開き止め 3点セット(ヨコ型) - 信和自動車工業ステンレスリング型開き止め 3点セット(ヨコ型) - 信和自動車工業ステンレスリング型開き止め 3点セット(ヨコ型) - 信和自動車工業ステンレスリング型開き止め 3点セット(ヨコ型) - 信和自動車工業ステンレスリング型開き止め 3点セット(ヨコ型) - 信和自動車工業

本体・受け・押えの3点セットの商品になります

用途トラックの観音扉を開いたときの止め金具として使用材質ステンレスSUS304表面処理#400研磨相当内容量1組
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
バー全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57078964680ST1R+680STBF+680STUY125
1,730
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
57078973680ST2R+680STBF+680STUY156
1,980
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
57078989680ST3R+680STBF+680STUY187
2,300
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック架装金具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする