【数量限定売切り商品】レディススクラブ

【数量限定売切り商品】レディススクラブ - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
(1件のレビュー)

フェミニンなラウンドネックのスクラブ。大きく開く背中のファスナーで着脱もスムーズ。ラチネダブルクロスを使用。ストレスない着心地です。

混率(%)ポリエステル100機能制菌、制電、吸汗速乾、ストレッチ、防透、軽量生地ラチネダブルクロス内容量1枚
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57080608TXM410-PKピンクS903720
6,400
取扱い終了
57080617TXM410-PKピンクM943821
6,400
取扱い終了
57080626TXM410-PKピンクL983922
6,400
取扱い終了
返品不可
57080635TXM410-PKピンクLL1044122
6,400
取扱い終了
返品不可
57080644TXM410-PKピンク3L1104322
6,400
取扱い終了
返品不可
57080653TXM410-SXサックスS903720
6,400
取扱い終了
返品不可
57080669TXM410-SXサックスM943821
6,400
取扱い終了
返品不可
57080678TXM410-SXサックスL983922
6,400
取扱い終了
返品不可
57080687TXM410-SXサックスLL1044122
6,400
取扱い終了
返品不可
57080696TXM410-SXサックス3L1104322
6,400
取扱い終了
返品不可
57080705TXM410-WHホワイトS903720
6,400
取扱い終了
返品不可
57080714TXM410-WHホワイトM943821
6,400
取扱い終了
返品不可
57080723TXM410-WHホワイトL983922
6,400
取扱い終了
57080739TXM410-WHホワイトLL1044122
6,400
取扱い終了
返品不可
57080748TXM410-WHホワイト3L1104322
6,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57080626
2022-07-16
用途: 鍼灸院
医療・福祉・介護関連業

コスパ最高!
161cm,普段Lサイズ着用してるので、今回もLサイズで注文してみました。
デザイン、フィット感、生地、縫製ともに問題ないです。Triumphのタグもかわいいです。
難点を1つあげるなら背中側の中央にチャックがあるので、体がかたかったり、肩が痛い人などは着脱しにくいかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする